FEMI-CZ SPA - FCZA0I10B6R075M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 75(+40)X130 I - A0I10B6R075M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 75 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 75...75 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210001937
Artikelnummer
FCZA0I10B6R075M
Herstellernummer
A0I10B6R075M
Hersteller
FCZ
Länge:
75 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
75...75 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


