FEMI-CZ SPA - FCZA0E58S7R600PV MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 600(+50)X130 E - A0E58S7R600PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
8029210115559
Artikelnummer
FCZA0E58S7R600PV
Herstellernummer
A0E58S7R600PV
Hersteller
FCZ
Länge:
600 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


