Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0E57S7J400KT MENSOLA 57S BI-BAND 400(+20)X150X50 E - A0E57S7J400KT

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0E57S7J400KT MENSOLA 57S BI-BAND    400(+20)X150X50 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210000756

Artikelnummer

FCZA0E57S7J400KT

Herstellernummer

A0E57S7J400KT

Hersteller

FCZ

Länge:

400 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.