FEMI-CZ SPA - FCZA0E56S5J150KS MENSOLA 56S UNI-BAND 150(+20)X130X40 E - A0E56S5J150KS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210000596
Artikelnummer
FCZA0E56S5J150KS
Herstellernummer
A0E56S5J150KS
Hersteller
FCZ
Länge:
150 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


