Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0E53J7T600MP MENSOLA 53 SALDATA 600(+50)X200X50 E - A0E53J7T600MP

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0E53J7T600MP MENSOLA 53 SALDATA     600(+50)X200X50 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210000374

Artikelnummer

FCZA0E53J7T600MP

Herstellernummer

A0E53J7T600MP

Hersteller

FCZ

Länge:

600 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mensola per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0E53J7T600MP - MENSOLA 53 SALDATA 600( 50)X200X50 E