Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0E53J7T400MP MENSOLA 53 SALDATA 400(+50)X200X50 E - A0E53J7T400MP

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0E53J7T400MP MENSOLA 53 SALDATA 400(+50)X200X50 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210157467

Artikelnummer

FCZA0E53J7T400MP

Herstellernummer

A0E53J7T400MP

Hersteller

FCZ

Länge:

400 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1000 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Saldata, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.