Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0E53F7T150KM MENSOLA 53 SALDATA 150(+20)X200X50 E - A0E53F7T150KM

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0E53F7T150KM MENSOLA 53 SALDATA 150(+20)X200X50 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210000329

Artikelnummer

FCZA0E53F7T150KM

Herstellernummer

A0E53F7T150KM

Hersteller

FCZ

Länge:

150 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mensola per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0E53F7T150KM - MENSOLA 53 SALDATA 150( 20)X200X50 E