Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0E23K4H040QS SUPPORTO 23-U 11/33 SALDATO 40X35 E - A0E23K4H040QS

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0E23K4H040QS SUPPORTO 23-U 11/33 SALDATO      40X35 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - nein

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269029053

Artikelnummer

FCZA0E23K4H040QS

Herstellernummer

A0E23K4H040QS

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

C-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato per profilo H/INP/U/C e UR1 singolo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.