FEMI-CZ SPA - FCZA0E23K4E030QS SUPPORTO 23-U 11/33 SALDATO 30X25 E - A0E23K4E030QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210000107
Artikelnummer
FCZA0E23K4E030QS
Herstellernummer
A0E23K4E030QS
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein


