FEMI-CZ SPA - FCZA0E22K4K050ST SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 50X50 E - A0E22K4K050ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - L-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210000077
Artikelnummer
FCZA0E22K4K050ST
Herstellernummer
A0E22K4K050ST
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
L-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein


