FEMI-CZ SPA - FCZA0E22K4I040QS SUPPORTO 22-L 11/33 SALDATO 40X40 E - A0E22K4I040QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - L-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210000053
Artikelnummer
FCZA0E22K4I040QS
Herstellernummer
A0E22K4I040QS
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
L-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


