Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULTED150 VTR-COPERCHIO DERIV. T ORIZ. 150-R250 - E-ULTED150

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULTED150 VTR-COPERCHIO DERIV. T ORIZ. 150-R250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Befestigungsart - aufliegend

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339957644

Artikelnummer

EBOE-ULTED150

Herstellernummer

E-ULTED150

Hersteller

FCZ

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio derivazione a T raggio 300mm, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).