FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULGV80 VTR-GIUNTI VERT. UL H80 2 PEZZI - E-ULGV80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - ja
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
4013339960248
Artikelnummer
EBOE-ULGV80
Herstellernummer
E-ULGV80
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...600 mm
Länge:
268 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


