FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULGH53 VTR-GIUNTO ORIZZONTALE UL H53 2 PEZZI - E-ULGH53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013339960156
Artikelnummer
EBOE-ULGH53
Herstellernummer
E-ULGH53
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
190 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
RAL-Nummer:
7032


