FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULC80.300 VTR/VTR-CURVA ORIZZ. 45 UL 300X80 R250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelleiterhöhe - 80 mm
Kabelleiterbreite - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8029210141022
Artikelnummer
EBOE-ULC80.300
Herstellernummer
E-ULC80.300
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelleiterhöhe:
80 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Farbe:
grau
Innenradius:
250 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7032


