FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULC80.200 VTR/VTR-CURVA ORIZZ. 45 UL 200X80 R250 - E-ULC80.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 80 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210141015
Artikelnummer
EBOE-ULC80.200
Herstellernummer
E-ULC80.200
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
80 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Werkstoff:
Kunststoff
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Farbe:
grau
Innenradius:
250 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7032


