Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULBD200 VTR-COP.CURVA ORIZZ. 90 UL 200-R250 - E-ULBD200

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULBD200 VTR-COP.CURVA ORIZZ. 90 UL 200-R250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufliegend

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339957439

Artikelnummer

EBOE-ULBD200

Herstellernummer

E-ULBD200

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio curva 90° raggio 250mm, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).