Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULBA80.500 VTR/VTR-CURVA VERT.REG. 90 500X80-R380

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULBA80.500 VTR/VTR-CURVA VERT.REG. 90 500X80-R380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Kabelleiterhöhe - 80 mm

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339958993

Artikelnummer

EBOE-ULBA80.500

Herstellernummer

E-ULBA80.500

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

verstellbar

Kabelleiterhöhe:

80 mm

Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Bogenausführung:

glatter Bogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Farbe:

grau

Innenradius:

338 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale 90? UL con raggio 250mm, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agentichimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).