FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULBA80.200 VTR/VTR-CURVA VERT.REG. 90 200X80-R380 - E-ULBA80.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 80 mm
Richtungsänderung - vertikal fallend
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Packung
1 ST
EAN
4013339958962
Artikelnummer
EBOE-ULBA80.200
Herstellernummer
E-ULBA80.200
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
80 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Werkstoff:
Kunststoff
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Farbe:
grau
Innenradius:
338 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7032


