FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULBA53.150 VTR/VTR-CURVA VERT.REG. 90 150X53-R300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - verstellbar
Kabelleiterhöhe - 53 mm
Kabelleiterbreite - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013339958894
Artikelnummer
EBOE-ULBA53.150
Herstellernummer
E-ULBA53.150
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
verstellbar
Kabelleiterhöhe:
53 mm
Kabelleiterbreite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Farbe:
grau
Innenradius:
298 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
7032


