Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULB80.200 VTR/VTR-CURVA ORIZ. 90 UL 200X80-R250 - E-ULB80.200

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULB80.200 VTR/VTR-CURVA ORIZ. 90 UL 200X80-R250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339958627

Artikelnummer

EBOE-ULB80.200

Herstellernummer

E-ULB80.200

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Winkel:

90°

Bogenausführung:

glatter Bogen

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

250 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizzontale 90? raggio 250mm, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).