FEMI CZ (EBO) - EBOE-UL80.600/3 VTR-SCALETTA UL 600X80-3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Befestigung der Sprosse - geklickt
Höhe - 80 mm
Packung
6 M
EAN
4013339958177
Artikelnummer
EBOE-UL80.600/3
Herstellernummer
E-UL80.600/3
Hersteller
FCZ
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Befestigung der Sprosse:
geklickt
Höhe:
80 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
31570 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
2.9 kg/m
RAL-Nummer:
7032
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ III


