Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-UL80.300/3 VTR-SCALETTA UL 300X80-3M - E-UL80.300/3

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-UL80.300/3 VTR-SCALETTA UL 300X80-3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Befestigung der Sprosse - geklickt

  • Höhe - 80 mm

Packung

  • 6 M

EAN

4013339958115

Artikelnummer

EBOE-UL80.300/3

Herstellernummer

E-UL80.300/3

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Befestigung der Sprosse:

geklickt

Höhe:

80 mm

Breite:

300 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15070 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Gewicht:

2.45 kg/m

RAL-Nummer:

7032

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ III

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da scaletta / passerella a traversini, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).