FEMI CZ (EBO) - EBOE-UL53.150/3 VTR-SCALETTA UL 150X53-3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 53 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6 M
EAN
4013339957958
Artikelnummer
EBOE-UL53.150/3
Herstellernummer
E-UL53.150/3
Hersteller
FCZ
Breite:
150 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
53 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigung der Sprosse:
geklickt
Seitenlochung:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
3472 mm²
Gewicht:
1.09 kg/m
RAL-Nummer:
7032
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ III


