Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-UL100.500/3 VTR-SCALETTA UL 500X100-3M - E-UL100.500/3

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-UL100.500/3 VTR-SCALETTA UL 500X100-3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 6 M

EAN

4013339958290

Artikelnummer

EBOE-UL100.500/3

Herstellernummer

E-UL100.500/3

Hersteller

FCZ

Breite:

500 mm

Höhe:

100 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Länge:

3000 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigung der Sprosse:

geklickt

Seitenlochung:

nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoffgüte:

GFK

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

28625 mm²

Gewicht:

3.75 kg/m

RAL-Nummer:

7032

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ III

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da scaletta / passerella a traversini, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).