FEMI CZ (EBO) - EBOE-KR250 VTR RASTELLIERA FISSAGGIO CAVI KP 250 - E-KR250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 250 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339955497
Artikelnummer
EBOE-KR250
Herstellernummer
E-KR250
Hersteller
FCZ
Breite:
250 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da rastelliera fissaggio cavi, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


