FEMI CZ (EBO) - EBOE-KR200 VTR RASTELLIERA FISSAGGIO CAVI KP 200 - E-KR200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 200 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoffgüte - GFK
Packung
1 ST
EAN
4013339955480
Artikelnummer
EBOE-KR200
Herstellernummer
E-KR200
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da rastelliera fissaggio cavi, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


