Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KR150 VTR RASTELLIERA FISSAGGIO CAVI KP 150 - E-KR150

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KR150 VTR RASTELLIERA FISSAGGIO CAVI KP 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339955473

Artikelnummer

EBOE-KR150

Herstellernummer

E-KR150

Hersteller

FCZ

Breite:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da rastelliera fissaggio cavi, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).