Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPT50/3 VTR-SEPARATORE PULTRUSO KP H50 3M

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPT50/3 VTR-SEPARATORE PULTRUSO KP H50 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 50 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 6 M

EAN

4013339953127

Artikelnummer

EBOE-KPT50/3

Herstellernummer

E-KPT50/3

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

50 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da separatore pultruso, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).