Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPST80.150/P VTR DERIV. LATERALE KP 150X80-R250 - E-KPST80.150/P

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPST80.150/P VTR DERIV. LATERALE KP 150X80-R250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm

  • Innenradius - 250 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339967629

Artikelnummer

EBOE-KPST80.150/P

Herstellernummer

E-KPST80.150/P

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

150 mm

Innenradius:

250 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da derivazione T serie KP stampata , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).