FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPST80.100/P VTR DERIV. LATERALE KP 100X80-R250 - E-KPST80.100/P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 250 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4013339954759
Artikelnummer
EBOE-KPST80.100/P
Herstellernummer
E-KPST80.100/P
Hersteller
FCZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7032
Werkstoffgüte:
GFK


