Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPL40.060/3 VTR-CANALE PULTRUSO FORATO KP 60X40X3M - E-KPL40.060/3

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPL40.060/3 VTR-CANALE PULTRUSO FORATO KP 60X40X3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.479 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013339952557

Artikelnummer

EBOE-KPL40.060/3

Herstellernummer

E-KPL40.060/3

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

1776 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

grau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

RAL-Nummer:

7032

Gewicht:

0.6 kg/m

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale pultruso forato, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).