Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPGH40 VTR-GIUNTO RETTILINEO KP H40 2 PEZZI - E-KPGH40

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPGH40 VTR-GIUNTO RETTILINEO KP H40 2 PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339955695

Artikelnummer

EBOE-KPGH40

Herstellernummer

E-KPGH40

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

60...60 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

120 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da giunto rettilineo KP set 2p , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).