Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPC80.100/P VTR-CURVA ORIZZ. 45 KP 100X80-R100 - E-KPC80.100/P

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPC80.100/P VTR-CURVA ORIZZ. 45 KP 100X80-R100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339953615

Artikelnummer

EBOE-KPC80.100/P

Herstellernummer

E-KPC80.100/P

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Materialstärke:

3 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva KP 45?stampata, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materialeisolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).