FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPBI80.100/P VTR-CURVA SALITA 90 KP 100X80-R250 - E-KPBI80.100/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
4013339954308
Artikelnummer
EBOE-KPBI80.100/P
Herstellernummer
E-KPBI80.100/P
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
250 mm
Farbe:
grau
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
RAL-Nummer:
7032


