Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPBA80.100/P VTR-CURVA DISCESA 90 KP 100X80-R175 - E-KPBA80.100/P

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPBA80.100/P VTR-CURVA DISCESA 90 KP 100X80-R175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339954247

Artikelnummer

EBOE-KPBA80.100/P

Herstellernummer

E-KPBA80.100/P

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

175 mm

Farbe:

grau

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva esterna serie KP stampata, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).