Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP80.200/6 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 200X80X6M - E-KP80.200/6

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP80.200/6 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 200X80X6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 6000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.481 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013339952533

Artikelnummer

EBOE-KP80.200/6

Herstellernummer

E-KP80.200/6

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

6000 mm

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

14440 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

grau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

RAL-Nummer:

7032

Gewicht:

2.4 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ III

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale pultruso chiuso, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).