Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP50.150/6 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 150X50X6M - E-KP50.150/6

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP50.150/6 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 150X50X6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 6000 mm

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12.054 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013339952496

Artikelnummer

EBOE-KP50.150/6

Herstellernummer

E-KP50.150/6

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

6000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

2.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

6230 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

grau

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

RAL-Nummer:

7032

Gewicht:

1.31 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ III

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale pultruso chiuso, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).