FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP40.060/3 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 60X40X3M - E-KP40.060/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3000 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.479 km CO₂-Äquivalent
EAN
4013339967612
Artikelnummer
EBOE-KP40.060/3
Herstellernummer
E-KP40.060/3
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
1776 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
grau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
RAL-Nummer:
7032
Gewicht:
0.62 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ III