Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKW80.500 VTR-CURVA ORIZZ. 90 K2 500X80-R25 - E-KKW80.500

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKW80.500 VTR-CURVA ORIZZ. 90 K2 500X80-R25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Innenradius - 275 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339953752

Artikelnummer

EBOE-KKW80.500

Herstellernummer

E-KKW80.500

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

275 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizz. 90° raggio interno 25mm, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).