FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKW50.150 VTR-CURVA ORIZZ. 90 K2 150X50-R25 - E-KKW50.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339953660
Artikelnummer
EBOE-KKW50.150
Herstellernummer
E-KKW50.150
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
100 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige


