FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKW50.100 VTR-CURVA ORIZZ. 90 K2 100X50-R25 - E-KKW50.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Innenradius - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339953653
Artikelnummer
EBOE-KKW50.100
Herstellernummer
E-KKW50.100
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
75 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige


