Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKT110 VTR-SEPARATORE PER RETTILINEO K2 H110 3M - E-KKT110

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKT110 VTR-SEPARATORE PER RETTILINEO K2 H110 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 6 M

EAN

4013339953042

Artikelnummer

EBOE-KKT110

Herstellernummer

E-KKT110

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

110 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da separatore per canale, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).