Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKSTD300 VTR-COP. DERIV. LATERALE K2 300-R250 - E-KKSTD300

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKSTD300 VTR-COP. DERIV. LATERALE K2 300-R250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Befestigungsart - aufliegend

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339957224

Artikelnummer

EBOE-KKSTD300

Herstellernummer

E-KKSTD300

Hersteller

FCZ

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Oberflächenschutz:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio derivazione T raggio interno 250mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).