Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKST80.600 VTR-DERIV. LATERALE K2 600X80-R250 - E-KKST80.600

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKST80.600 VTR-DERIV. LATERALE K2 600X80-R250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 250 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339954681

Artikelnummer

EBOE-KKST80.600

Herstellernummer

E-KKST80.600

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

250 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da derivazione T raggio interno 250mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).