FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKST80.250 VTR-DERIV. LATERALE K2 250X80-R250 - E-KKST80.250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 250 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339954643
Artikelnummer
EBOE-KKST80.250
Herstellernummer
E-KKST80.250
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
250 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
250 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030


