Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKST80.100 VTR-DERIV. LATERALE K2 100X80-R250 - E-KKST80.100

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKST80.100 VTR-DERIV. LATERALE K2 100X80-R250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Innenradius - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339954612

Artikelnummer

EBOE-KKST80.100

Herstellernummer

E-KKST80.100

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

integrierter Verbinder

Innenradius:

250 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da derivazione T raggio interno 250mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).