FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKSS50.200 VTR-DERIV. LATERALE K2 200X50-R25 - E-KKSS50.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4013339954810
Artikelnummer
EBOE-KKSS50.200
Herstellernummer
E-KKSS50.200
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
25 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030


