Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRU80.100 VTR-RIDUZIONE ADATTABILE K2 100X80 - E-KKRU80.100

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRU80.100 VTR-RIDUZIONE ADATTABILE K2 100X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210139036

Artikelnummer

EBOE-KKRU80.100

Herstellernummer

E-KKRU80.100

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

GFK

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da riduzione KK giunti inclusi, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).