Startseite

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRR80.400 VTR-RIDUZIONE DESTRA K2 400-300X80 - E-KKRR80.400

KopierenKopieren
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRR80.400 VTR-RIDUZIONE DESTRA K2 400-300X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4013339955060

Artikelnummer

EBOE-KKRR80.400

Herstellernummer

E-KKRR80.400

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

integrierter Verbinder

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da riduzione destra, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).